Description:
Clé dynamométrique sur la plage 155-760 N·m avec certificat de contrôle ; avec tube de rallonge, Resserrage à droite contrôlé ; Sortie 3/4″ et cliquet 3/4″ à emboîtement 3/4″, Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 ; Ajusté à un écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% requis dans la norme, Echelle Vernier - résolution 1.0 N·m, Made in Germany
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 22,5 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple
- Carré d'entraînement [métrique]: 40 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
- Sens de serrage: Droite
- Couple (min.) [Nm]: 155 Nm
- Couple (max.) [Nm]: 760 Nm
- Largeur totale [mm]: 45 mm
- Hauteur totale [mm]: 35 mm
- Longueur totale [mm]: 812 mm
- Nonius Nm: 1 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduation de l'échelle: 10
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non