{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-3 | |
Dim. cône | 6 | |
⌀ ext. A | 315 mm | |
Passage E | 103 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 96 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 142 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
Dim. goujons filetés | M12 | |
Carré K | 14 mm | |
Poids | 50 kg | |
Vitesse de rotation max. | 2 300 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310700 315/6 | |
Réf. fabricant | 101364 |