Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 31 mm, Overall Length (OAL) 78 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Rayon (RE) 20 mm
- Diamètre coupant (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 31 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 24 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 53 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) BLR D400-MFW
- Longueur hors tout (OAL) 78 mm