FDN D125-1723-32R-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts (17.5-23.0 mm width range)

Réf.: 3106865
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106865
EAN / GTIN 7291075327120
Réf. fabricant 3106865
Article hors catalogue L23980 2988

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Diamètre coupant (DC) 126 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 39.25 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Diamètre coupant (DC) 126 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 39.25 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout