Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.74″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.059″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.95″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 2-1/2″
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 1.2″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.74″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.74″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Longueur fonctionnelle (LF): 3.809″
- Longueur tête (LH): 2.62″
- Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 070515T
- Longueur hors tout (OAL): 4.95″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 6.3 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
- Longueur utile (LU): 2-1/2″