FF EWX D32-3-120-C32-07 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3106831
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106831
EAN / GTIN 7291075261196
Réf. fabricant 3106831
Article hors catalogue L23980 2881

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 205 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 205 mm
  • Longueur tête (LH) 123 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Longueur hors tout (OAL) 205 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 6.3 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 4.8 Nxm
  • Longueur utile (LU) 120 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout