ETS D2.50-.187-W.750-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3106823
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106823
EAN / GTIN 7291075223972
Réf. fabricant 3106823
Article hors catalogue L23980 2319

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.234″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5
  • Type de queue: Weldon