ETS D032-05-LN08-M10 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3106813
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106813
EAN / GTIN 7291075224092
Réf. fabricant 3106813
Article hors catalogue L23980 36

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 33 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 33 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout