HM390 FTD D2.50-6-1.00-15 90° Face Mills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106805
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106805
    EAN / GTIN 7291075313543
    Réf. fabricant 3106805
    Article hors catalogue L23980 2535

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.34″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.512″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.34″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes