HM390 ETD D040-2-C32-19 90° Endmills Carrying HM390 TDKT 1907 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106713
EAN / GTIN 7291075343861
Réf. fabricant 3106713
Article hors catalogue L23980 2438

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 45 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TDKT 1907
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees