HM390 ETC D16-2-W16-07 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106702
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106702
EAN / GTIN 7291075327434
Réf. fabricant 3106702
Article hors catalogue L23980 2584

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 56 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.9 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees