HOE D1.25-03-W1.25-R06 Endmills Carrying Octagonal, Square and Round Inserts

Réf.: 3106606
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106606
    EAN / GTIN 7291075345711
    Réf. fabricant 3106606
    Article hors catalogue L23980 1794

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.217″ ,Overall Length (OAL) 4.05″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.15″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.62″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.217″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
    • Identification plaquette étalon (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Longueur hors tout (OAL): 4.05″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5.9 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 42 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout