T490LNK-D80-105-4-BT50-FT Basic Units of Modular Extended Flute Endmills with BT MAS-403 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 1306 Inserts

Réf.: 3106581
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106581
    EAN / GTIN 7291075326345
    Réf. fabricant 3106581
    Article hors catalogue L23980 948

    Description

    Description:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 100 mm, Cutting Diameter (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 36, Depth of Cut Maximum (APMX) 105 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 275 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 36
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 105 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 275 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout