T490 CAP-D63-24-4-20-13FT Extension Units for Modular Extended Flute Shell Mills

Réf.: 3106578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106578
EAN / GTIN 7291075309577
Réf. fabricant 3106578
Article hors catalogue L23980 925

Description

Description:

Shell Mills, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 24 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 24 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout