HM390 ETD D1.5-3-W1.25-15 90° Endmills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106573
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106573
EAN / GTIN 7291075313376
Réf. fabricant 3106573
Article hors catalogue L23980 2913

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.512″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.512″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1.18″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.1 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees