HM390 FTD D5.00-9-1.5-15 90° Face Mills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106568
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106568
EAN / GTIN 7291075313482
Réf. fabricant 3106568
Article hors catalogue L23980 1715

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.22″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.512″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.22″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes