Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court 315/8 mm

Réf.: 310655 315/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-2
Passage E 103 mm
Hauteur sans mors H1 96 mm
Hauteur avec mors H2 142 mm
Nombre de goujons filetés 6
⌀ centrage B 139,7 mm
Dim. goujons filetés 3/4-16
Carré K 14 mm
Poids 54 kg
Vitesse de rotation max. 2 300 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 310655 315/8
EAN / GTIN 4019208036809
Réf. fabricant 185441

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55029 avec goujons filetés Camlock.

Norme:

DIN 702-2.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l’intérieur.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.
La norme DIN 702-2 correspond à l’ancienne norme DIN 55029.