T490 SM-D4.0-23-6-1.50-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3106377
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106377
EAN / GTIN 7291075237856
Réf. fabricant 3106377
Article hors catalogue L23980 1490

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3.346″ ,Cutting Diameter (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 30 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.32″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 3.22″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.346″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 30
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.32″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3.22″

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout