S890 SSB D125-20-40-R13 Fraise disque 2 tailles accueillant des plaquettes HELIDO S890 SNMU

Réf.: 3106272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 890 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106272
EAN / GTIN 7291075314816
Réf. fabricant 3106272
Article hors catalogue L23980 539

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14
  • Longueur utile (LU) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop