FDN D063-05-16-LN08 Fraises 3 tailles à rainurer à moyeu pour plaquettes tangentielles LNET 08

Réf.: 3106206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106206
EAN / GTIN 7291075304299
Réf. fabricant 3106206
Article hors catalogue L23980 1418

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.5 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Longueur utile (LU) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop