T245 ELN D12-4-C16-05 Fraises en bout à chanfreiner, 45°.

Réf.: 3106169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106169
    EAN / GTIN 7291075046267
    Réf. fabricant 3106169
    Article hors catalogue L23980 398

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.7 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.6 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 0502
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout