H400 FR D4.00-09-1.50-16 Fraises à surfacer utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 8 mm.

Réf.: 3106167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106167
EAN / GTIN 7291075300314
Réf. fabricant 3106167
Article hors catalogue L23980 2273

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.307″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.47″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.307″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO ROUND H400 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop