TS S-A-L70-C12-T08-C Queues cylindriques en carbure monobloc avec adaptation filetée pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3106055
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SHANKMASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106055
EAN / GTIN 7291075293586
Réf. fabricant 3106055
Article hors catalogue L24070 97

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.5 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm