MF FWX D050-04-22-08 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3106024
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106024
EAN / GTIN 7291075281484
Réf. fabricant 3106024
Article hors catalogue L23980 263

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 34.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout