T490 SM-D50-47-2-27-13FT Basic Units for Modular Extended Flute Shell Mills

Réf.: 3105959
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105959
EAN / GTIN 7291075309614
Réf. fabricant 3105959
Article hors catalogue L23980 144

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 47 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 66.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 58 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 47 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 66.5 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout