TS HCM D20/.75-T12 Têtes de fraisage hémisphériques en bout multifonctions avec interface filetée TS.

Réf.: 3105919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105919
    EAN / GTIN 7291075293692
    Réf. fabricant 3105919
    Article hors catalogue L23980 1353

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.4 mm, Flute Count (NOF) 2

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 18.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Rayon (RE) 10 mm
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 1
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.4 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 48 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D200-QF
    • Couple (TQ) 12 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout