H490 ANKD1.25-1.68-W1.2-9 Extended Flute Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105907
    EAN / GTIN 7291075311211
    Réf. fabricant 3105907
    Article hors catalogue L23980 1961

    Description

    Description:

    Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 18 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.68″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.52″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 18
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.68″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANCX 090404PDR
    • Longueur hors tout (OAL): 4.52″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout