H490 E90AX D20-2-C19-09-B Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 09 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales.

Réf.: 3105876
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105876
EAN / GTIN 7291075285369
Réf. fabricant 3105876
Article hors catalogue L23980 2464

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 160 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 0904
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout