FF EWX D20-3-060-W20-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105618
EAN / GTIN 7291075261134
Réf. fabricant 3105618
Article hors catalogue L23980 2950

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 113 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL) 113 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.8 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm
  • Longueur utile (LU) 60 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout