FF EWX D20-3-050-C20-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105617
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELI6FEED UPFEED LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105617
    EAN / GTIN 7291075261127
    Réf. fabricant 3105617
    Article hors catalogue L23980 2946

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 133 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 18.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 133 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
    • Longueur hors tout (OAL) 133 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.8 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
    • Couple (TQ) 0.9 Nxm
    • Longueur utile (LU) 50 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout