T490 ELN D1.00-4-W.75-08 Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 8 mm.

Réf.: 3105589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105589
EAN / GTIN 7291075255935
Réf. fabricant 3105589
Article hors catalogue L23980 2857

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.38″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.364″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 3.38″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout