HTP D032-3-L210-W32-LN10 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105463
EAN / GTIN 7291075253900
Réf. fabricant 3105463
Article hors catalogue L23980 2609

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 210 mm, Longueur utile (LU) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
  • Longueur tête (LH) 120 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 210 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 120 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout