T490 FLN D125-07-40-16 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 16 mm Long Cutting Edges

Réf.: 3105382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105382
    EAN / GTIN 7291075257458
    Réf. fabricant 3105382
    Article hors catalogue L23980 1224

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout