T490 FLN D063-04-27-16 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 16 mm Long Cutting Edges

Réf.: 3105376
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105376
    EAN / GTIN 7291075257397
    Réf. fabricant 3105376
    Article hors catalogue L23980 1198

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout