ETS D1.25-.187-W.625-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3105355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105355
EAN / GTIN 7291075223842
Réf. fabricant 3105355
Article hors catalogue L23980 2221

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.547″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue: Weldon