T490 FLN D100-8-31.75-R13 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 13 mm Long Cutting Edges

Réf.: 3105326
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105326
EAN / GTIN 7291075240818
Réf. fabricant 3105326
Article hors catalogue L23980 1135

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout