T490 FLN D2.00-5-.75-R-13 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 13 mm Long Cutting Edges

Réf.: 3105321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105321
EAN / GTIN 7291075254709
Réf. fabricant 3105321
Article hors catalogue L23980 2123

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.492″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout