SOE45 8/16-D1.5-04-W1.25R Fraises en bout multifonctions avec plaquettes carrées, octogonales ou rondes avec différents angles d'attaque

Réf.: 3105311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105311
EAN / GTIN 7291075267044
Réf. fabricant 3105311
Article hors catalogue L23980 2096

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.114″ ,Overall Length (OAL) 4.551″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.407″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.909″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.114″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.359″
  • Longueur tête (LH): 4.547″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 050505-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 4.551″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3.7 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout