H490 F90AX D2.00-7-.75-09 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105280
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105280
EAN / GTIN 7291075268478
Réf. fabricant 3105280
Article hors catalogue L23980 1987

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.89″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.89″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees