F45NM D4.0-10-1.50-R08 Fraises à surfacer à 45° accueillant les plaquettes octogonales ONHU/MU 0806. Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 3105048
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série 16MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105048
    EAN / GTIN 7291075180114
    Réf. fabricant 3105048
    Article hors catalogue L23980 3118

    Description

    Description:

    • Fraises à surfacer indexables
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.49″
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.27″
    • Longueur hors tout (OAL): 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.49″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.49″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.22″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.27″
    • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 080608-TN
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 44.3 Degrees

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "16MILL" Afficher tout