T490 ELN D1.25-5-M16 Fraises à queue de 90° avec adaptation filetée FLEXFIT portant des plaquettes à serrage tangentiel

Réf.: 3104951
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104951
    EAN / GTIN 7291075263695
    Réf. fabricant 3104951
    Article hors catalogue L23980 1604

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.14″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 2.16″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.14″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
    • Taille carré entrainement (DRVS): 0.984″
    • Nombre de dents (NOF): 5
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.18″
    • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Longueur hors tout (OAL): 2.16″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout