H490 F90AX D3.00-7-1.0-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3104624
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104624
EAN / GTIN 7291075216530
Réf. fabricant 3104624
Article hors catalogue L23980 2152

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.6″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.642″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.6″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout