HM90 E90A-D.75-3-MMT12 Fraises en bout à 90° avec connexion filetée MULTI-MASTER pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3104246
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104246
    EAN / GTIN 7291075205749
    Réf. fabricant 3104246
    Article hors catalogue L23980 2999

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.51″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.72″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
    • Taille carré entrainement (DRVS): 0.63″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur fonctionnelle (LF): 0.96″
    • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Longueur hors tout (OAL): 1.51″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.4 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI2000" Afficher tout