HM90 E90A-D.75-2-MMT12 Fraises en bout à 90° avec connexion filetée MULTI-MASTER pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3104245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104245
EAN / GTIN 7291075205732
Réf. fabricant 3104245
Article hors catalogue L23980 1922

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 1.51″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.72″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.63″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.96″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 1.51″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees