HP E90AN-D.38-1-W.38-7 Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3104173
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104173
EAN / GTIN 7291075180800
Réf. fabricant 3104173
Article hors catalogue L23980 1900

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 0.57″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.219″
  • Longueur tête (LH): 0.64″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 0.57″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout