FDN D250-0608-60R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Réf.: 3103974
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103974
EAN / GTIN 7291075182446
Réf. fabricant 3103974
Article hors catalogue L23980 2158

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 56 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 20, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 20, Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 56 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 20
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 20
  • Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 123504-TN
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout