FF FW D100-32-09-C Fraise à surfacer pour fortes avances

Réf.: 3103954
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103954
EAN / GTIN 7291075162295
Réf. fabricant 3103954
Article hors catalogue L23980 1059

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 79.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT09T3
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout