HP E90AN-D25-5-M12 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103908
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103908
EAN / GTIN 7291075188943
Réf. fabricant 3103908
Article hors catalogue L23980 1028

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout