Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 0.67″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.359″
- Longueur tête (LH): 3/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702PNTR
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.7 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
- Longueur utile (LU): 0.67″