HP ANK D.75-.85-02-W.75-7 Fraises d'ébauche utilisant les plaquettes HP ANKT 07

Réf.: 3103837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIPLUS
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103837
    EAN / GTIN 7291075195347
    Réf. fabricant 3103837
    Article hors catalogue L23980 1811

    Description

    Description:

    Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.85″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.85″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANCR 070204PNFR
    • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIPLUS" Afficher tout